WALTER F2339.W20.020.Z02.15 kääntyvä myllyleikkuri F2339w20020z0215

  • Malli: F2339.W20.020.Z02.15

  • Tuotenumero: AD6CEE

  • Merkki: WALTER

  • Ristiviite: 44V617

Varastossa
€ 541.51 (ei alv)

Hanki se maanantai, syyskuu 27

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 541.51/ yksikkö
Qty:
€ 541.51

Tuotteen tiedot:

eräKäännettävä jyrsin
Leikkaavan reunan tyyppikarbidi
Leikkauspituus0.591 "
materiaaliKaikki ISO
NimistöF2339.W20.020.Z02.15
Vaadittujen lisäosien määrä2
Kokonaispituus3.543 "
Varsi Dia.0.787 "
Halkaisija0.787 "
Aseta ruuviFS1013 Torx 8
Vasen / oikea käsiOikea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)10.52
Laivan pituus (cm)2.21
Laivan leveys (cm)2.21
HS-koodi8466100130
AlkuperämaaCN
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

WALTER F2339.W20.020.Z02.15 kääntyvä myllyleikkuri F2339w20020z0215

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa