WALTER F2339.W32.032.Z02.25 kääntyvä myllyleikkuri F2339w32032z0225

  • Malli: F2339.W32.032.Z02.25

  • Tuotenumero: AD6CEH

  • Merkki: WALTER

  • Ristiviite: 44V620

Varastossa
€ 614.94 (ei alv)

Hanki se Perjantai, syyskuu 24

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 614.94/ yksikkö
Qty:
€ 614.94

Tuotteen tiedot:

eräKäännettävä jyrsin
Leikkaavan reunan tyyppikarbidi
NimistöF2339.W32.032.Z02.25
Leikkauspituus0.984 "
Halkaisija1.260 "
Vasen / oikea käsiOikea
Aseta ruuviFS1165 Torx 20
materiaaliKaikki ISO
Vaadittujen lisäosien määrä2
Varsi Dia.1.259 "
Kokonaispituus4.921 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.64
Laivan korkeus (cm)12.01
Laivan pituus (cm)3.23
Laivan leveys (cm)3.23
HS-koodi8466100130
AlkuperämaaCN
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

WALTER F2339.W32.032.Z02.25 kääntyvä myllyleikkuri F2339w32032z0225

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa