MICRO PLASTICS Tammenpähkinät


Suodattaa
TyyliMalliDia / kierteen kokoKorkeusMittausjärjestelmäKierteen syvyysKiertyyppiLeveysHinta (ei alv)
A
0500440CN
# 4-409 / 32 "Tuuma11 / 64 "UNC1 / 4 "€10.38
B
0500632CN
# 6-3211 / 32 "Tuuma13 / 64 "UNC5 / 16 "€9.99
C
0500832CN
# 8-323 / 8 "Tuuma7 / 32 "UNC1 / 3 "€9.12
D
0501024CN
# 10-2413 / 32 "Tuuma7 / 32 "UNC23 / 64 "€10.04
E
0501032CN
# 10-3213 / 32 "Tuuma7 / 32 "UNF23 / 64 "€8.91
F
0550013CN
1 / 2 "-1313 / 16 "Tuuma5 / 16 "UNC3 / 4 "€16.68
G
0525020CN
1 / 4 "-2015 / 32 "Tuuma15 / 64 "UNC27 / 64 "€7.91
H
0525028CN
1 / 4 "-2815 / 32 "Tuuma1 / 4 "UNF27 / 64 "-
Tarjouspyyntö
I
0537516CN
3 / 8 "-165 / 8 "Tuuma3 / 8 "UNC9 / 16 "€10.36
J
0537524CN
3 / 8 "-245 / 8 "Tuuma3 / 8 "UNC9 / 16 "€8.60
K
0562511CN
5 / 8 "-1131 / 32 "Tuuma1 / 2 "UNC31 / 32 "-
Tarjouspyyntö
L
0531218CN
5 / 16 "-1817 / 32 "Tuuma3 / 8 "UNC1 / 2 "€6.60
M
0531224CN
5 / 16 "-2417 / 32 "Tuuma23 / 64 "UNF1 / 2 "€6.43
N
05m040070cn
M4 x 0.78mmmetrinen5mmmetrinen7mm€6.86
O
05m050080cn
M5 x 0.810mmmetrinen6.8mmmetrinen8mm€7.23
P
05m080125cn
M8 x 1.2515mmmetrinen8mmmetrinen13mm€6.80

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?