PRECISION BRAND Arbor-välilevy 0.0300 Id


Suodattaa
Väri: Koralli , Sisällä Dia. Toleranssi: +0.015 " , Materiaali: PVC , ulkopuolella Dia. Toleranssi: +/- 0.005 " , Rockwellin kovuus: Ei arvioitu , Temp. Alue: -10 - 155 astetta , Vetolujuus: 6600 psi , Paksuus: 0.762mm , Paksuustoleranssi: +/- 0.0015 "
TyyliMalliSisällä Dia.Dia ulkopuolella.Hinta (ei alv)
A
44727
0.500 "0.75 "€39.41
B
44741
0.625 "1"€38.26
A
44755
0.750 "1.125 "€40.90
A
44769
0.875 "1.375 "€38.99
A
44783
1.000 "1.5 "€37.50
A
44811
1.25 "1.75 "€39.28
B
44853
1.75 "2.75 "€44.14
B
44797
1.125 "1.625 "€38.81
B
44825
1.375 "1.875 "€37.66
A
44839
1.500 "2.125 "€43.75
A
44867
2"2.75 "€42.59

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?