Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MICRO PLASTICS 0500632CN Acorn Mutteri, Nylon, 6-32 Kierrekoko, Koko, 25Pk | AD6TLZ 4AGD7

MICRO PLASTICS 0500632CN Acorn mutteri, nailon, 6-32 lankakoko, koko, 25 pk

Varastossa
Tuote: AD6TLZ Malli: 0500632CNRistiviite: 4AGD7

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.99 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTammenterhomutteri
PerusmateriaaliNylon
VäriLuonnonvalkoinen
Dia / kierteen koko# 6-32
Suorittaa loppuunLuonnollinen
LuokkaEi arvioitu
Korkeus11 / 32 "
MateriaaliNylon
MutteriKorkkimutteri
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen syvyys13 / 64 "
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC
TyyppiStandardi
Leveys5 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)1.91
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MICRO PLASTICS 0500632CN Acorn mutteri, nailon, 6-32 lankakoko, koko, 25 pk
€9.99 /pakkaus