Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MICRO PLASTICS 0537516CN Acorn Nut, Nylon, 3/8-16 Koko, 10Pk | AD6TME 4AGE3

MICRO PLASTICS 0537516CN tammenterhomutteri, nylon, koko 3/8-16, 10 pk

Varastossa
Tuote: AD6TME Malli: 0537516CNRistiviite: 4AGE3

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.36 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTammenterhomutteri
PerusmateriaaliNylon
VäriLuonnonvalkoinen
Dia / kierteen koko3 / 8 "-16
Suorittaa loppuunLuonnollinen
LuokkaEi arvioitu
Korkeus5 / 8 "
MateriaaliNylon
MutteriKorkkimutteri
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen syvyys3 / 8 "
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC
TyyppiStandardi
Leveys9 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)3.18
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MICRO PLASTICS 0537516CN tammenterhomutteri, nylon, koko 3/8-16, 10 pk
€10.36 /pakkaus