Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MICRO PLASTICS 0537524CN Acorn Nut, Nylon, 3/8-24 Koko, 10Pk | AD6TMD 4AGE2

MICRO PLASTICS 0537524CN tammenterhomutteri, nylon, koko 3/8-24, 10 pk

Varastossa
Tuote: AD6TMD Malli: 0537524CNRistiviite: 4AGE2

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.60 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTammenterhomutteri
PerusmateriaaliNylon
VäriLuonnonvalkoinen
Dia / kierteen koko3 / 8 "-24
Suorittaa loppuunLuonnollinen
LuokkaEi arvioitu
Korkeus5 / 8 "
MateriaaliNylon
MutteriKorkkimutteri
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen syvyys3 / 8 "
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC
TyyppiStandardi
Leveys9 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MICRO PLASTICS 0537524CN tammenterhomutteri, nylon, koko 3/8-24, 10 pk
€8.60 /pakkaus