Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MICRO PLASTICS 05M080125CN Acorn Mutteri, Nylon, M8 X 1.25mm Koko, 10Pk | AD6TLN 4AGC6

MICRO PLASTICS 05M080125CN Acorn mutteri, nailon, M8 X 1.25 mm koko, 10 pk

Varastossa
Tuote: AD6TLN Malli: 05M080125CNRistiviite: 4AGC6

Hanki se saattaa 14, tiistai
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
€6.80 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTammenterhomutteri
PerusmateriaaliNylon
VäriLuonnonvalkoinen
Dia / kierteen kokoM8 x 1.25
Suorittaa loppuunLuonnollinen
LuokkaEi arvioitu
Korkeus15mm
MateriaaliNylon
MutteriKorkkimutteri
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen syvyys8mm
Kierteen suuntaOikea käsi
Kiertyyppimetrinen
TyyppiStandardi
Leveys13mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)1.91
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MICRO PLASTICS 05M080125CN Acorn mutteri, nailon, M8 X 1.25 mm koko, 10 pk
€6.80 /pakkaus