INGERSOLL-RAND 7770-sarja, ilmaketjunostin


Suodattaa
Ilmankulutus: 65 - 70 scfm , Jarru: Säädettävä bändi , Väri: punainen , Suorittaa loppuun: Puuteroitu , Imuaukon koko: 1 / 2 "NPT , Min. Koukkujen välillä: 17 " , Kokonaispituus: 10.593 , Kokonaisleveys: 10 " , Reeving: 1 , Jousitus: 360 asteen pyörivä turvasalvakoukku
TyyliMalliOhjausNostonopeusKantavuusHinta (ei alv)
A
7756E-2C10-C6S
Riipus0 - 41 fpm1100 lb€9,462.26
B
7718E-2C10-C6S
Riipus0 - 82 fpm550 lb€8,820.13
C
7756E-1C10-C6S
Vedä ketjua0 - 41 fpm1100 lb€7,590.48

7770-sarja, ilmaketjunostin

Ingersoll Rand 7770 -sarjan ilmaketjunostimet ovat hyödyllisiä telakoilla ja tuotantolaitoksissa jopa 4400 lb:n kuormien nostamiseen. Nämä kipinänkestävät yksiköt täyttävät ASME:n vaatimukset ja sopivat vaarallisiin ympäristöihin. Niissä on sinkityt, 10 jalkaa pitkät vetoketjut korroosionkestävyyttä varten, ja niiden pienemmät nostokapasiteetit ja lukitut nopeuden säädöt takaavat pitkän ketjun käyttöiän. Nämä nostimet voidaan varustaa riippuvilla ohjauskahvoilla, joissa on teollisuuslaatuinen vinyylikahva kätevää käsittelyä varten.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?