Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MICRO PLASTICS 0500832CN Acorn Nut, Nylon, 8-32 Koko, 25Pk | AD6TLR 4AGC9

MICRO PLASTICS 0500832CN Acorn Nut, Nylon, koko 8-32, 25k

Varastossa
Tuote: AD6TLR Malli: 0500832CNRistiviite: 4AGC9

Hanki se saattaa 14, tiistai
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
€9.12 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTammenterhomutteri
PerusmateriaaliNylon
VäriLuonnonvalkoinen
Dia / kierteen koko# 8-32
Suorittaa loppuunLuonnollinen
LuokkaEi arvioitu
Korkeus3 / 8 "
MateriaaliNylon
MutteriKorkkimutteri
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen syvyys7 / 32 "
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC
TyyppiStandardi
Leveys1 / 3 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MICRO PLASTICS 0500832CN Acorn Nut, Nylon, koko 8-32, 25k
€9.12 /pakkaus