Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MICRO PLASTICS 0550013CN Acorn Nut, Nylon, 1/2-13 Koko, 10Pk | AD6TMC 4AGE1

MICRO PLASTICS 0550013CN tammenterhomutteri, nylon, koko 1/2-13, 10 pk

Varastossa
Tuote: AD6TMC Malli: 0550013CNRistiviite: 4AGE1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.68 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTammenterhomutteri
PerusmateriaaliNylon
VäriLuonnonvalkoinen
Dia / kierteen koko1 / 2 "-13
Suorittaa loppuunLuonnollinen
LuokkaEi arvioitu
Korkeus13 / 16 "
MateriaaliNylon
MutteriKorkkimutteri
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen syvyys5 / 16 "
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC
TyyppiStandardi
Leveys3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MICRO PLASTICS 0550013CN tammenterhomutteri, nylon, koko 1/2-13, 10 pk
€16.68 /pakkaus