Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MICRO PLASTICS 05M040070CN Acorn Mutteri, Nylon, M4 X 0.70mm Koko, 25Pk | AD6TLQ 4AGC8

MICRO PLASTICS 05M040070CN Acorn mutteri, nailon, M4 X 0.70 mm koko, 25 pk

Varastossa
Tuote: AD6TLQ Malli: 05M040070CNRistiviite: 4AGC8

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.86 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTammenterhomutteri
PerusmateriaaliNylon
VäriLuonnonvalkoinen
Dia / kierteen kokoM4 x 0.7
Suorittaa loppuunLuonnollinen
LuokkaEi arvioitu
Korkeus8mm
MateriaaliNylon
MutteriKorkkimutteri
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen syvyys5mm
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen kokoM4 x 0.7
Kiertyyppimetrinen
TyyppiStandardi
Leveys7mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MICRO PLASTICS 05M040070CN Acorn mutteri, nailon, M4 X 0.70 mm koko, 25 pk
€6.86 /pakkaus