Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MICRO PLASTICS 0531218CN Acorn Nut, Nylon, 5/16-18 Koko, 10Pk | AD6TLP 4AGC7

MICRO PLASTICS 0531218CN tammenterhomutteri, nylon, koko 5/16-18, 10 pk

Varastossa
Tuote: AD6TLP Malli: 0531218CNRistiviite: 4AGC7
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
€6.60 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTammenterhomutteri
PerusmateriaaliNylon
VäriLuonnonvalkoinen
Dia / kierteen koko5 / 16 "-18
Suorittaa loppuunLuonnollinen
LuokkaEi arvioitu
Korkeus17 / 32 "
MateriaaliNylon
MutteriKorkkimutteri
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen syvyys3 / 8 "
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC
TyyppiStandardi
Leveys1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MICRO PLASTICS 0531218CN tammenterhomutteri, nylon, koko 5/16-18, 10 pk
€6.60 /pakkaus