Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MICRO PLASTICS 0500440CN Acorn Nut, Nylon, 4-40 Koko, 25Pk | AD6TLX 4AGD5

MICRO PLASTICS 0500440CN Acorn Nut, Nylon, koko 4-40, 25k

Varastossa
Tuote: AD6TLX Malli: 0500440CNRistiviite: 4AGD5
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
€10.38 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTammenterhomutteri
PerusmateriaaliNylon
VäriLuonnonvalkoinen
Dia / kierteen koko# 4-40
Suorittaa loppuunLuonnollinen
LuokkaEi arvioitu
Korkeus9 / 32 "
MateriaaliNylon
MutteriKorkkimutteri
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen syvyys11 / 64 "
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC
TyyppiStandardi
Leveys1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)0.64
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MICRO PLASTICS 0500440CN Acorn Nut, Nylon, koko 4-40, 25k
€10.38 /pakkaus