Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MICRO PLASTICS 0501024CN Acorn Nut, Nylon, 10-24 Koko, 25Pk | AD6TLW 4AGD4

MICRO PLASTICS 0501024CN Acorn Nut, Nylon, koko 10-24, 25k

Varastossa
Tuote: AD6TLW Malli: 0501024CNRistiviite: 4AGD4

Hanki se saattaa 14, tiistai
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
€10.04 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTammenterhomutteri
PerusmateriaaliNylon
VäriLuonnonvalkoinen
Dia / kierteen koko# 10-24
Suorittaa loppuunLuonnollinen
LuokkaEi arvioitu
Korkeus13 / 32 "
MateriaaliNylon
MutteriKorkkimutteri
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen syvyys7 / 32 "
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC
TyyppiStandardi
Leveys23 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)3.18
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MICRO PLASTICS 0501024CN Acorn Nut, Nylon, koko 10-24, 25k
€10.04 /pakkaus