Paksuusmitta

Suodattaa

STARRETT -

Kellotaulun paksuusmittarit

TyyliMallialuepäätöslauselmaKurkun syvyysHinta (ei alv)
A1015A0 - 0.5 "0.0005 "2.5 "€718.48
B1015B-40 - 1 "0.001 "4"-
Tarjouspyyntö
INSIZE -

Elektroninen paksuusmittari

TyyliMallitarkkuusKurkun syvyysHinta (ei alv)
A2871-101+/-. 0002 "1.18 "€481.71
B2872-10+/-. 0008 "4.72 "€297.54
C2871-10+/-. 0008 "1.18 "€269.19
STARRETT -

Paksuusmitta

TyyliMalliHinta (ei alv)
A666-25€82.60
B666M-10€111.05
C666-10€74.38
A666-9€70.64
A666-17€72.69
D66B€155.73
E666-7€79.10
F666-15€79.60
G666-1/2€575.24
H666M-4€127.01
I666-6€80.39
STARRETT -

Paksuusmittarit

TyyliMallialueHinta (ei alv)
A667-1/20.0005 "€31.93
A667-10.001 "€11.37
B172A0.0015 - 0.015 "€81.27
C66T0.0015 - 0.025 "€152.72
D660.0015 - 0.025 "€136.46
E4670.0015 - 0.2 "€211.67
A667-20.002 "€6.81
A667-30.003 "€7.52
A667-40.004 "€5.81
A667-50.005 "€5.87
A667-60.006 "€5.37
A667-70.007 "€5.33
A667-80.008 "€5.36
A667-90.009 "€4.58
A667-100.01 "€4.54
A667-110.011 "€4.59
A667-120.012 "€4.62
A667-130.013 "€4.96
A667-140.014 "€4.97
A667-150.015 "€4.92
A667-160.016 "€4.95
A667-170.017 "€4.97
A667-180.018 "€4.99
A667-190.019 "€4.97
A667-200.02 "€4.63
STARRETT -

Paksuusmitta

TyyliMalliHinta (ei alv)
A666-13€72.14
B172AT€80.56
A666-11€72.87
A666-16€72.73
STARRETT -

Paksuusmittarit

Insinöörit ja koneistajat käyttävät Starrettin paksuusmittareita rakojen leveyden mittaamiseen työntämällä mittareita rakoon. Näissä mittareissa on karkaistu teräsrakenne, joka takaa rakenteellisen jäykkyyden ja korroosionkestävyyden paljailla pinnoilla. Ne tarjoavat jopa 0.001 tuuman resoluution, ja niitä voidaan käyttää sytytystulppien / nostimien / jakopisteiden säätämiseen, laakerivälysten ja vaihteistorenkaiden / tappien / mäntien säätöön.

TyyliMallialueHinta (ei alv)
A572A0.0015 - 0.035 "€182.45
B667-1 1 / 20.0015 "€7.31
C172E0.002 - 0.015 "€162.30
B667-2 1 / 20.0025 "€7.42
B667-240.024 "€5.36
B667-270.027 "€5.36
B667-280.028 "€4.95
B667-290.029 "€5.38
PROTO -

Feeler Gauge -sarja

TyyliMallieräalueHinta (ei alv)
AJ000RFeeler Gauge -sarja0.009 - 0.027 "€32.13
BJ000 TLPitkän terän huopamittari0.0015 - 0.04 "€62.86
CJ000ALyhyt terän tuntomittari0.003 - 0.018 "€10.64
DJ000AALyhyt terän tuntomittari0.0015 - 0.04 "€25.31
EJ000NPorrastettu Feeler Gauge -sarja0.004 - 0.027 "€42.85
MITUTOYO -

Digitaalinen paksuusmittari

TyyliMalliKalibrointitodistuspäätöslauselmaKurkun syvyysHinta (ei alv)
A547-400S-0.001 mm0.8 "€1,231.70
B547-520SEi0.010 mm4.7 "€469.59
B547-520SCERTKyllä0.01 mm4.7 "€518.44
MITUTOYO -

Kellotaulun paksuusmittarit

TyyliMallitarkkuusKalibrointitodistusaluepäätöslauselmaKurkun syvyysHinta (ei alv)
A7326S+/- 0.0002 "Ei0 - 0.05 "0.0001 "1.18 "€347.31
B7326SCERT+/- 0.0002 "Kyllä0 - 0.05 "0.0001 "1.18 "€409.54
C7301+/- 0.015 mm-10mm0.01 mm30mm€175.78
STARRETT -

Paksuus Gage Stock 32 Suorat lehdet

MallieräHinta (ei alv)
S667AAC4HJH€184.71
MITUTOYO -

Kellotaulun paksuusmittari, 0–0.5 tuumaa, 0.001 tuuman asteikot, 30 mm kurkun syvyys

MallieräHinta (ei alv)
7300A W/CERTCN2THV€241.04
INSIZE -

Paksuusmittari, 0 - 0.500 alue, 0.0005 tuuman resoluutio

MallieräHinta (ei alv)
2364-055CE9DRD€148.92
MITUTOYO -

Paksuus Gage-alue 0-47 tuuman Nist

MallieräHinta (ei alv)
547-500SCERTAC6VBJ€507.15
STARRETT -

Paksuus Gage Stock 1 Suora lehti

MallieräHinta (ei alv)
666-1AC4HJJ€192.90
MITUTOYO -

Digimaattinen paksuusmittausalue 0-47 tuumaa

MallieräHinta (ei alv)
547-500SAD6XTH€442.86
STARRETT -

Digitaalinen paksuusmitta 0-0.500 tuumaa

MallieräHinta (ei alv)
765AAC8NEF€200.55
STARRETT -

Paksuus Gage Holder Double End

MallieräHinta (ei alv)
806DAE6MXM€72.20
STARRETT -

Insinöörien kapenevan vaijerin paksuusmitta

MallieräHinta (ei alv)
245AD6XEB€351.63
STARRETT -

Paksuus Gage Holder Single End

MallieräHinta (ei alv)
806AE6MXL€61.66
MITUTOYO -

Paksuus Gage Steel 0 - 0.47 Alue

MallieräHinta (ei alv)
547-561SAG3PLD€427.60
BAILEIGH INDUSTRIAL -

Fraktionäyttöinen digitaalinen paksuusmittari, alue 0 - 1 tuuma

MallieräHinta (ei alv)
B-MEASUREDTCH6NMY€51.67
Katso yksityiskohdat
12

Paksuusmitta

Paksuusmittareita käytetään metallien, muovien, puun tai pienten instrumenttien paksuuden tai mittasuhteen määrittämiseen, ja ne ovat ihanteellisia käytettäväksi konepaja- ja teollisuustekniikan sovelluksissa. Raptor Supplies tarjoaa laajan valikoiman paksuusmittareita sellaisilta tuotemerkeiltä kuin Starrett, Mitutoyo, Proto ja Länteen. Kellotaulun paksuusmittareissa on leuka, jossa on teräksiset mittausnastat sekä kahva ja vipu. Mitattava kohde asetetaan kosketustappien väliin ja vipu vapautetaan, jolloin tapit sulkeutuvat pinnan yli ja mittaavat materiaalin paksuutta. Mitutoyo paksuusmittarit on suunniteltu pienten mittojen nopeaan ja tehokkaaseen mittaukseen. Näissä paksuusmittareissa on ergonominen kädensija, joka vähentää käyttäjän väsymistä, ja jousikuormitteinen mäntä, joka tekee instrumentista helppokäyttöisen. Ne soveltuvat paperin, kalvon, langan, ohutlevyn ja vastaavien materiaalien paksuuden mittaamiseen. Starrett paksuusmittareissa on suorat lehdet, ja niitä käytetään lento-, diesel-, auto- ja maatalouslaitteiden valmistuksessa. Nämä mittarit on valmistettu hienoimmasta karkaistusta teräksestä ja niissä on lukituslaite, joka mahdollistaa yhden tai useamman lehden turvallisen lukitsemisen paikoilleen. Niissä on luja teräskotelo, joka suojaa lehtiä ja jota käytetään erityisesti hanojen, sytytystulppien ja jakopisteiden säätämiseen.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?