Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STARRETT 172AT Paksuusmitta 0.0015 - 0.015 tuumaa 9 lehteä | AE9XAE 6NAX0 / 50650

STARRETT 172AT paksuusmittari 0.0015-0.015 tuumaa 9 lehteä

Varastossa
Tuote: AE9XAE Malli: 172ATRistiviite: 6NAX0 / 50650

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko
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
€84.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaksuus Gage
KalibrointitodistusEi
rakentaminenKarkaistu teräs
LehdetKavennettu
LukituslaiteKyllä
Lehtien määrä9
alue0.0015 - 0.015 "
päätöslauselma0.001 "
Lehtien koko1/2-1/4 x 3-1/32"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)10.41
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi9017308000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
STARRETT 666-13 paksuusmittari | CU4PDF 30C296 666-13€71.18
STARRETT 666-16 paksuusmittari | CU4PDH 30C299 666-16€72.95
STARRETT 666-11 paksuusmittari | CU4PDR 30C295 666-11€73.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STARRETT 172AT paksuusmittari 0.0015-0.015 tuumaa 9 lehteä
€84.75 / yksikkö