Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MITUTOYO 547-520S Digital Thickness Gage 4.7 Kurkku | AD6XTJ 4CGW5

MITUTOYO 547-520S digitaalinen paksuusmittari 4.7 kurkku

Varastossa
Tuote: AD6XTJ Malli: 547-520SRistiviite: 4CGW5

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€477.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDigitaalinen paksuusmittari
KalibrointitodistusEi
YhteystyyppiTasainen
alue0 - 12mm
päätöslauselma0.010 mm
Kurkun syvyys4.7 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.585
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)22.1
Laivan leveys (cm)16.26
HS-koodi9031808085
AlkuperämaaJP

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Litteä kontakti Dia. (0.400 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKalibrointitodistuspäätöslauselmaKurkun syvyysHinta
MITUTOYO 547-400S Digitaalinen paksuus Gage 0.8 kurkku | AD6XTG 4CGW3 547-400S-0.001 mm0.8 "€1,231.70
MITUTOYO 547-520SCERT Digital Thickness Gage Cert 0-0.47 In | AE6EBY 5RCG7 547-520SCERTKyllä0.01 mm4.7 "€540.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MITUTOYO 547-520S digitaalinen paksuusmittari 4.7 kurkku
€477.93 / yksikkö