Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MITUTOYO 547-500S Digimaattinen paksuusmitta-alue 0-47 tuumaa | AD6XTH 4CGW4

MITUTOYO 547-500S Digimatic paksuusmittausalue 0-47 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD6XTH Malli: 547-500SRistiviite: 4CGW4

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€450.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDigimaattinen paksuusmittari
tarkkuus+/-. 001
rakentaminenKahvan kahva, peukalon liipaisin ja jousikuormitettu kara
YhteystyyppiTasainen alasin
Valitse lukeminenNA
alue0 - 12mm
päätöslauselma0.010 mm
Kurkun syvyys30mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.495
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)18.54
Laivan leveys (cm)16.76
HS-koodi9031808085
AlkuperämaaJP

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Litteä kontakti Dia. (6.3 mm)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MITUTOYO 547-500S Digimatic paksuusmittausalue 0-47 tuumaa
€450.04 / yksikkö