Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STARRETT 666-1 Paksuus Gage Stock 1 Suora lehti | AC4HJJ 2ZVE7 / 52796

STARRETT 666-1 paksuusmittari, 1 suora lehti

Varastossa
Tuote: AC4HJJ Malli: 666-1Ristiviite: 2ZVE7 / 52796
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
€209.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaksuus Gage varastossa
KalibrointitodistusEi
rakentaminenKarkaistu teräs
LehdetSuoraan
Lehtien määrä1
alue0.001 "
päätöslauselma0.001 "
Lehtien koko1/2 X 300 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)11.94
Laivan leveys (cm)11.94
HS-koodi9017308000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Starrett 666-1 on 666-sarjan paksuusmitta tai "tuntoharja", jonka pituus on 25 metriä ja paksuus 7.6 tuumaa. Se on merkitty 0.001 mm: n välein viivalla, joka leikkaa halutun pituuden ilman tuhlausta.
    • Se on valmistettu karkaistusta teräksestä ja sitä käytetään laajalti tarvittavan pituuden leikkaamiseen sylinterien, sytytystulppien ja jakelupisteiden säätämiseksi; laakerivälysten tarkistaminen; männät, renkaat ja tapit; ja kapeiden kapeiden aukkojen hankkiminen.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STARRETT 666-1 paksuusmittari, 1 suora lehti
€209.86 / yksikkö