Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STARRETT 572A Paksuus Gage 22 Suorat lehdet | AC4HJF 2ZVE4 / 57098

STARRETT 572A paksuusmittari 22 suoraa lehteä

Varastossa
Tuote: AC4HJF Malli: 572ARistiviite: 2ZVE4 / 57098

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€187.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaksuus Gage
KalibrointitodistusEi
rakentaminenKarkaistu teräs
LehdetSuoraan
LukituslaiteKyllä
Lehtien määrä22
alue0.0015 - 0.035 "
päätöslauselma0.001 "
Lehtien koko1/2 X 3 1/32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)9.4
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi9017308000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Starrett 572A -paksuusmittari on suunniteltu tarkistamaan laakerivälykset; säädä tappeja ja sytytystulppia; ja sopivat männät, renkaat ja tapit.
    • Tässä Starrett-mittarissa on 22 vaihdettavaa karkaistusta teräksestä valmistettua suoraa lehtiä, 6 sytytystulpan vaijerimittaria ja lukituslaite lehtien lukitsemiseksi paikalleen.

Tuotevalikoimat

TuotteetMallialueHinta
STARRETT 667-1 1/2 Paksuusmitta 0.0015 tuumaa 1/2 x 12 tuumaa | AE6MWC 5UAC9 / 52838 667-1 1 / 20.0015 "€7.32
STARRETT 667-2 1/2 paksuusmitta 0.0025 tuumaa 1/2 x 12 tuumaa | AE6MWE 5UAD1 / 52840 667-2 1 / 20.0025 "€7.39
STARRETT 667-24 Paksuusmitta 0.024 tuumaa 1/2 x 12 tuumaa | AE6MXD 5UAF3 / 52862 667-240.024 "€5.41
STARRETT 667-27 Paksuusmitta 0.027 Tuumaa 1/2 x 12 Tuumaa | AE6MXG 5UAF6 / 52865 667-270.027 "€5.41
STARRETT 667-28 Paksuusmitta 0.028 Tuumaa 1/2 x 12 Tuumaa | AE6MXH 5UAF7 / 52866 667-280.028 "€5.39
STARRETT 667-29 Paksuusmitta 0.029 tuumaa 1/2 x 12 tuumaa | AE6MXJ 5UAF8 / 52867 667-290.029 "€5.33
STARRETT 172E Paksuusmittari Suora 0.002-0.015 tuumaa | AE6NBD 5UAU4 / 50654 172E0.002 - 0.015 "€166.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STARRETT 572A paksuusmittari 22 suoraa lehteä
€187.74 / yksikkö