Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J000A Feeler Gauge -sarja 9 terää 3 1/16 tuumaa | AD2KMV 3R001

PROTO J000A tuntomittarisarja, 9 terää 3 1/16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD2KMV Malli: J000ARistiviite: 3R001

Hanki se saattaa 7, tiistai
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
€10.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLyhyt terän tuntomittari
KalibrointitodistusEi
Lehtien määrä9
alue0.003 - 0.018 "
Lehtien koko1/2 x 3 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.036
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)2.03
HS-koodi9017308000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräalueHinta
PROTO J000AA Metrinen rakomittarisarja, 0.0015 - 0.04 tuumaa | AD2KMW 3R002 J000AALyhyt terän tuntomittari0.0015 - 0.04 "€25.31
PROTO J000N -huopamittari 22 terää 3 5/16 tuumaa | AE3CAH 5C587 J000NPorrastettu Feeler Gauge -sarja0.004 - 0.027 "€43.26
PROTO J000R Feeler Gauge -sarja 16 kpl | AE3CAJ 5C588 J000RFeeler Gauge -sarja0.009 - 0.027 "€32.13
PROTO J000TL Pitkän terän mittarisarja, 25 terää, teräspidike | AE3CAK 5C589 J000 TLPitkän terän huopamittari0.0015 - 0.04 "€62.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J000A tuntomittarisarja, 9 terää 3 1/16 tuumaa
€10.64 / yksikkö