Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MITUTOYO 547-400S Digitaalinen paksuus Gage 0.8 kurkku | AD6XTG 4CGW3

MITUTOYO 547-400S digitaalinen paksuusmittari 0.8 kurkku

Varastossa
Tuote: AD6XTG Malli: 547-400SRistiviite: 4CGW3

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,231.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDigitaalinen paksuusmittari
YhteystyyppiTasainen
alue0 - 12mm
päätöslauselma0.001 mm
Kurkun syvyys0.8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6075
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)18.54
Laivan leveys (cm)17.02
HS-koodi9031808085
AlkuperämaaJP

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Litteä kontakti Dia. (0.250 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKalibrointitodistuspäätöslauselmaKurkun syvyysHinta
MITUTOYO 547-520S Digital Thickness Gage 4.7 Kurkku | AD6XTJ 4CGW5 547-520SEi0.010 mm4.7 "€477.93
MITUTOYO 547-520SCERT Digital Thickness Gage Cert 0-0.47 In | AE6EBY 5RCG7 547-520SCERTKyllä0.01 mm4.7 "€540.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MITUTOYO 547-400S digitaalinen paksuusmittari 0.8 kurkku
€1,231.70 / yksikkö