Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STARRETT 667-28 Paksuusmitta 0.028 Tuumaa 1/2 x 12 Tuumaa | AE6MXH 5UAF7 / 52866

STARRETT 667-28 paksuusmittari 0.028 tuumaa 1/2 x 12 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE6MXH Malli: 667-28Ristiviite: 5UAF7 / 52866
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
€5.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaksuus Gage
KalibrointitodistusEi
rakentaminenKarkaistu teräs
LehdetSuoraan
LukituslaiteEi
Lehtien määrä1
alue0.028 "
Lehtien koko1/2 X 12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)30.99
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi9017308000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallialueHinta
STARRETT 572A Paksuus Gage 22 Suorat lehdet | AC4HJF 2ZVE4 / 57098 572A0.0015 - 0.035 "€187.74
STARRETT 667-1 1/2 Paksuusmitta 0.0015 tuumaa 1/2 x 12 tuumaa | AE6MWC 5UAC9 / 52838 667-1 1 / 20.0015 "€7.32
STARRETT 667-2 1/2 paksuusmitta 0.0025 tuumaa 1/2 x 12 tuumaa | AE6MWE 5UAD1 / 52840 667-2 1 / 20.0025 "€7.39
STARRETT 667-24 Paksuusmitta 0.024 tuumaa 1/2 x 12 tuumaa | AE6MXD 5UAF3 / 52862 667-240.024 "€5.41
STARRETT 667-27 Paksuusmitta 0.027 Tuumaa 1/2 x 12 Tuumaa | AE6MXG 5UAF6 / 52865 667-270.027 "€5.41
STARRETT 667-29 Paksuusmitta 0.029 tuumaa 1/2 x 12 tuumaa | AE6MXJ 5UAF8 / 52867 667-290.029 "€5.33
STARRETT 172E Paksuusmittari Suora 0.002-0.015 tuumaa | AE6NBD 5UAU4 / 50654 172E0.002 - 0.015 "€166.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STARRETT 667-28 paksuusmittari 0.028 tuumaa 1/2 x 12 tuumaa
€5.39 / yksikkö