Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MITUTOYO 7326S -valintapaksuus Gage 0-0.050 In | AB9ZZM 2HB39

MITUTOYO 7326S kellotaulun paksuusmittari 0-0.050 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB9ZZM Malli: 7326SRistiviite: 2HB39

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€347.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValitse Paksuus Gage
tarkkuus+/- 0.0002 "
KalibrointitodistusEi
YhteystyyppiTasainen
alue0 - 0.05 "
päätöslauselma0.0001 "
Kurkun syvyys1.18 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi9017308000
AlkuperämaaJP

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Litteä kontakti Dia. (0.400 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMallitarkkuusKalibrointitodistusaluepäätöslauselmaKurkun syvyysHinta
MITUTOYO 7326SCERT -valitsimen paksuus Gage Flat 0-0.0500 In | AA8YEV 1ARV1 7326SCERT+/- 0.0002 "Kyllä0 - 0.05 "0.0001 "1.18 "€409.54
MITUTOYO 7301 -valitsimen paksuus Gage Flat 10mm x 0.01mm | AE9YEA 6NRC7 7301+/- 0.015 mm-10mm0.01 mm30mm€175.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MITUTOYO 7326S kellotaulun paksuusmittari 0-0.050 tuumaa
€347.31 / yksikkö