Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STARRETT 66B Paksuusmitta 0.0015-0.035 tuumaa | AD6XDY 4CEN4 / 57097

STARRETT 66B paksuusmittari 0.0015-0.035 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD6XDY Malli: 66BRistiviite: 4CEN4 / 57097
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
€155.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaksuus Gage
KalibrointitodistusEi
rakentaminenKarkaistu työkaluteräs
LehdetSuoraan
LukituslaiteKyllä
Lehtien määrä31
alue0.0015 - 0.035 "
Lehtien koko1/2 x 3-1/32"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)9.14
Laivan leveys (cm)2.79
HS-koodi9017308000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
STARRETT 666-15 paksuusmittari | CU4PDD 30C298 666-15€79.60
STARRETT 666-9 paksuusmittari | CU4PDE 30C293 666-9€70.64
STARRETT 666-7 paksuusmittari | CU4PDG 30C291 666-7€79.10
STARRETT 666-17 paksuusmittari | CU4PDJ 30C301 666-17€72.69
STARRETT 666M-10 paksuusmittari | CU4PDK 30C314 666M-10€111.05
STARRETT 666-10 paksuusmittari | CU4PDL 30C294 666-10€74.38
STARRETT 666-6 paksuusmittari | CU4PDP 30C290 666-6€80.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STARRETT 66B paksuusmittari 0.0015-0.035 tuumaa
€155.73 / yksikkö