Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MITUTOYO 547-520SCERT Digital Thickness Gage Cert 0-0.47 In | AE6EBY 5RCG7

MITUTOYO 547-520SCERT Digital Thickness Gage Cert 0-0.47 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE6EBY Malli: 547-520SCERTRistiviite: 5RCG7
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
€518.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDigitaalinen paksuusmittari
tarkkuus+/- 0.001 "
KalibrointitodistusKyllä
YhteystyyppiTasainen CERA
alue0 - 12mm
päätöslauselma0.01 mm
Kurkun syvyys4.7 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.585
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)22.35
Laivan leveys (cm)16.76
HS-koodi9031808085
AlkuperämaaJP

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Litteä kontakti Dia. (0.394 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKalibrointitodistuspäätöslauselmaKurkun syvyysHinta
MITUTOYO 547-400S Digitaalinen paksuus Gage 0.8 kurkku | AD6XTG 4CGW3 547-400S-0.001 mm0.8 "€1,231.70
MITUTOYO 547-520S Digital Thickness Gage 4.7 Kurkku | AD6XTJ 4CGW5 547-520SEi0.010 mm4.7 "€469.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MITUTOYO 547-520SCERT Digital Thickness Gage Cert 0-0.47 tuumaa
€518.44 / yksikkö