NUMATICS Magneettiventtiilin jakotukit

Jakotukit, jakoputkilohkot tai alustat, joita käytetään laajasti tukemaan useita venttiilejä yhden rungon kokoonpanossa. Saatavana erikokoisina, muotoisina ja jopa 10 magneettiventtiiliin

Suodattaa

NUMATICS -

Jakotukkien kokoonpanot

TyyliMalliKorkeusPituusLukumäärä AsematLeveysHinta (ei alv)
A206-17571"13 "102 5 / 16 "€318.98
B206-17631.187 "7 15 / 16 "52.75 "€226.98
NUMATICS -

Jakotukilohko 6 -asemat, Npt

TyyliMalliKorkeusPituusLeveysHinta (ei alv)
A206-17531"8.437 "2 5 / 16 "€201.61
B206-17641.187 "9.187 "2.75 "€271.37
C241-1513 / 4 "7.25 "4.88 "€161.24
NUMATICS -

Jakotukkilohko 3 -asemat

TyyliMalliKorkeuseräPituusLeveysHinta (ei alv)
A229-5251"Jakotukki2.75 "2"€73.93
B206-17501"Jakokokoonpano5"2 5 / 16 "€113.28
C206-17611.187 "Jakokokoonpano5.437 "2.75 "€150.83
NUMATICS -

Jakotukki

TyyliMalliKorkeuseräPituusLukumäärä AsematLeveysHinta (ei alv)
A206-17491"Jakokokoonpano3.875 "22 5 / 16 "€85.98
B229-5241"Jakotukki1.84 "22"€55.01
C206-17601.187 "Jakokokoonpano4.187 "22.75 "€124.73
D229-6761.375 "Jakotukki6.375 "11 11 / 16 "€113.96
E229-7181.375 "Jakotukki2 15 / 16 "11"€51.42
F229-6302.625 "Jakotukki4 9 / 16 "12 5 / 16 "€132.62
G229-8812.625 "Alustan yhteinen pakoputki7.625 "12.62 "€367.22
H229-8802.625 "Alustan yhteinen pakoputki7.625 "12.62 "€223.13
I229-7493.5 "Jakotukkilohko täysikokoinen9.375 "13"€239.48
I229-7483.5 "Jakotukkilohko täysikokoinen9.375 "13"€249.81
J241-1483 / 4 "Jakokokoonpano2 13 / 16 "24.88 "€73.70
NUMATICS -

Jakotukilohko 4 -asemat, Npt

TyyliMalliKorkeusPituusLeveysHinta (ei alv)
A206-17511"6.187 "2 5 / 16 "€137.29
B206-17621.187 "6 11 / 16 "2.75 "€194.93
C241-1503 / 4 "5"4.88 "€141.76
NUMATICS -

Tukiaseman 1 asema, Npt

TyyliMalliKorkeuseräPituusLeveysHinta (ei alv)
A203-3611 9 / 16 "Alakanta Yhteinen pakoputki4.125 "2.187 "€72.86
A203-3591 9 / 16 "Yksittäisen pakoputken alaosa4.125 "2.187 "€81.59
B103-1651"Yksittäisen pakoputken alaosa2.625 "1 11 / 16 "€82.77
B103-1661"Alakanta Yhteinen pakoputki2.625 "1 11 / 16 "€131.25
C203-4391.5 "Yksittäisen pakoputken alaosa4 9 / 16 "2"€75.56
C203-4411.5 "Alakanta Yhteinen pakoputki4 9 / 16 "2"€74.84
D203-4952 1 / 16 "Alustan yhteinen pakoputki7.25 "3.38 "€172.84
D203-4962 1 / 16 "Alakanta Yhteinen pakopuoli ja pohja siirretty7.25 "3.38 "€186.43
D203-5032 1 / 16 "Alustan yhteinen pakoputki7.25 "3.38 "€141.05
D203-5012 1 / 16 "Yksittäisen pakoputken alaosa7.25 "3.38 "€174.27
D203-4932 1 / 16 "Yksittäisen pakoputken alaosa7.25 "3.38 "€159.82
D203-5042 1 / 16 "Alustan yhteinen pakoputki7.25 "3.38 "€159.32
D203-5022 1 / 16 "Yksittäisen pakopuolen alaosa ja pohja on siirretty7.25 "3.38 "€188.28
D203-4942 1 / 16 "Alakohta Yksittäinen pakopuoli ja pohja siirretty7.25 "3.38 "€195.93
E103-4937 / 16 "Alaosa 1/8 siirretty1 13 / 16 "1.38 "€39.45
TyyliMalliKorkeusPituusLeveysHinta (ei alv)
A206-17551"10.75 "2 5 / 16 "€246.03
A241-1523 / 4 "9.437 "4.88 "€189.33

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?