Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NUMATICS 206-1753 Jakotukilohko 6 asemaa 1/4 Npt | AC9QWJ 3JCR3

NUMATICS 206-1753 Jakotukin Block 6 Stations 1/4 Npt

Varastossa
Tuote: AC9QWJ Malli: 206-1753Ristiviite: 3JCR3

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€220.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJakokokoonpano
Cv1
Korkeus1"
Pituus8.437 "
NPT-portti1/4 tuumaa
Lukumäärä Asemat6
Leveys2 5 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.684
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)21.84
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8481909085
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusLeveysHinta
NUMATICS 206-1764 Jakotukilohko 6 asemaa 3/8 Npt | AC9QXV 3JCV9 206-17641.187 "9.187 "2.75 "€297.18
NUMATICS 241-151 Jakotukilohko 6 asemaa 1/4 Npt | AC9RBJ 3JDF1 241-1513 / 4 "7.25 "4.88 "€174.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NUMATICS 206-1753 Jakotukin Block 6 Stations 1/4 Npt
€220.78 / yksikkö