Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NUMATICS 206-1764 Jakotukilohko 6 asemaa 3/8 Npt | AC9QXV 3JCV9

NUMATICS 206-1764 Jakotukin Block 6 Stations 3/8 Npt

Varastossa
Tuote: AC9QXV Malli: 206-1764Ristiviite: 3JCV9

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€297.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJakokokoonpano
Cv1.7
Korkeus1.187 "
Pituus9.187 "
NPT-portti3/8 tuumaa
Lukumäärä Asemat6
Leveys2.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.062
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)23.62
Laivan leveys (cm)7.37
HS-koodi8481909040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusLeveysHinta
NUMATICS 206-1753 Jakotukilohko 6 asemaa 1/4 Npt | AC9QWJ 3JCR3 206-17531"8.437 "2 5 / 16 "€220.78
NUMATICS 241-151 Jakotukilohko 6 asemaa 1/4 Npt | AC9RBJ 3JDF1 241-1513 / 4 "7.25 "4.88 "€174.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NUMATICS 206-1764 Jakotukin Block 6 Stations 3/8 Npt
€297.18 / yksikkö