Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NUMATICS 206-1762 Jakotukilohko 4 asemaa 3/8 Npt | AC9QXT 3JCV7

NUMATICS 206-1762 Jakotukin Block 4 Stations 3/8 Npt

Varastossa
Tuote: AC9QXT Malli: 206-1762Ristiviite: 3JCV7

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€207.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJakokokoonpano
Cv1.7
Korkeus1.187 "
Pituus6 11 / 16 "
NPT-portti3/8 tuumaa
Lukumäärä Asemat4
Leveys2.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.765
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)19.56
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8481909085
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusLeveysHinta
NUMATICS 206-1751 Jakotukilohko 4 asemaa 1/4 Npt | AC9QWH 3JCR2 206-17511"6.187 "2 5 / 16 "€150.35
NUMATICS 241-150 Jakotukilohko 4 asemaa 1/4 Npt | AC9RBH 3JDE9 241-1503 / 4 "5"4.88 "€155.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NUMATICS 206-1762 Jakotukin Block 4 Stations 3/8 Npt
€207.70 / yksikkö