Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NUMATICS 206-1761 Jakotukilohko 3 asemaa 3/8 Npt | AC9QXR 3JCV6

NUMATICS 206-1761 Jakotukin Block 3 Stations 3/8 Npt

Varastossa
Tuote: AC9QXR Malli: 206-1761Ristiviite: 3JCV6
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
€150.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJakokokoonpano
Cv1.7
Korkeus1.187 "
Pituus5.437 "
NPT-portti3/8 tuumaa
Lukumäärä Asemat3
Leveys2.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.61
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)16.26
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi8481909085
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeuseräPituusLeveysHinta
NUMATICS 229-525 Jakotukilohko 3 Asemat 10-32 Unf-b | AC9QUR 3JCJ9 229-5251"Jakotukki2.75 "2"€73.93
NUMATICS 206-1750 Jakotukilohko 3 asemaa 1/4 Npt | AC9QWG 3JCR1 206-17501"Jakokokoonpano5"2 5 / 16 "€113.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NUMATICS 206-1761 Jakotukin Block 3 Stations 3/8 Npt
€150.83 / yksikkö