NUMATICS Tukiaseman 1 asema, Npt


Suodattaa
Asemien lukumäärä: 1
TyyliMalliKorkeuseräPituusLeveysHinta (ei alv)
A
203-361
1 9 / 16 "Alakanta Yhteinen pakoputki4.125 "2.187 "€72.86
A
203-359
1 9 / 16 "Yksittäisen pakoputken alaosa4.125 "2.187 "€81.59
B
103-165
1"Yksittäisen pakoputken alaosa2.625 "1 11 / 16 "€82.77
B
103-166
1"Alakanta Yhteinen pakoputki2.625 "1 11 / 16 "€131.25
C
203-439
1.5 "Yksittäisen pakoputken alaosa4 9 / 16 "2"€75.56
C
203-441
1.5 "Alakanta Yhteinen pakoputki4 9 / 16 "2"€74.84
D
203-495
2 1 / 16 "Alustan yhteinen pakoputki7.25 "3.38 "€172.84
D
203-496
2 1 / 16 "Alakanta Yhteinen pakopuoli ja pohja siirretty7.25 "3.38 "€186.43
D
203-503
2 1 / 16 "Alustan yhteinen pakoputki7.25 "3.38 "€141.05
D
203-501
2 1 / 16 "Yksittäisen pakoputken alaosa7.25 "3.38 "€174.27
D
203-493
2 1 / 16 "Yksittäisen pakoputken alaosa7.25 "3.38 "€159.82
D
203-504
2 1 / 16 "Alustan yhteinen pakoputki7.25 "3.38 "€159.32
D
203-502
2 1 / 16 "Yksittäisen pakopuolen alaosa ja pohja on siirretty7.25 "3.38 "€188.28
D
203-494
2 1 / 16 "Alakohta Yksittäinen pakopuoli ja pohja siirretty7.25 "3.38 "€195.93
E
103-493
7 / 16 "Alaosa 1/8 siirretty1 13 / 16 "1.38 "€39.45

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?