Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NUMATICS 103-165 Alatukiasema 1 Asema 1/8 Npt | AC9QTU 3JCG3

NUMATICS 103-165 Sub Base 1 Station 1/8 Npt

Varastossa
Tuote: AC9QTU Malli: 103-165Ristiviite: 3JCG3

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€91.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYksittäisen pakoputken alaosa
Cv0.4
Korkeus1"
Pituus2.625 "
NPT-portti1/8 tuumaa
Lukumäärä Asemat1
Leveys1 11 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)7.37
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi8481909085
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeuseräPituusLeveysHinta
NUMATICS 203-441 Alatukiaseman 1 asema 1/4 Npt | AC9QNY 3JAX7 203-4411.5 "Alakanta Yhteinen pakoputki4 9 / 16 "2"€75.30
NUMATICS 203-439 Tukiaseman 1 asema 1/4 Npt | AC9QNZ 3JAX8 203-4391.5 "Yksittäisen pakoputken alaosa4 9 / 16 "2"€77.81
NUMATICS 203-361-tukiaseman 1 asema 3/8 Npt | AC9QPR 3JAZ6 203-3611 9 / 16 "Alakanta Yhteinen pakoputki4.125 "2.187 "€76.43
NUMATICS 203-359 Tukiaseman 1 asema 3/8 Npt | AC9QPT 3JAZ7 203-3591 9 / 16 "Yksittäisen pakoputken alaosa4.125 "2.187 "€84.11
NUMATICS 203-503 Tukiaseman 1 asema 3/4 Npt | AC9QTB 3JCE5 203-5032 1 / 16 "Alustan yhteinen pakoputki7.25 "3.38 "€138.43
NUMATICS 203-495 Alatukiaseman 1 asema 1/2 Npt | AC9QTC 3JCE6 203-4952 1 / 16 "Alustan yhteinen pakoputki7.25 "3.38 "€185.36
NUMATICS 203-501 Tukiaseman 1 asema 3/4 Npt | AC9QTD 3JCE7 203-5012 1 / 16 "Yksittäisen pakoputken alaosa7.25 "3.38 "€190.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NUMATICS 103-165 Sub Base 1 Station 1/8 Npt
€91.90 / yksikkö