Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NUMATICS 241-152 Jakotukilohko 8 asemaa 1/4 Npt | AC9RBK 3JDF2

NUMATICS 241-152 Jakotukin Block 8 Stations 1/4 Npt

Varastossa
Tuote: AC9RBK Malli: 241-152Ristiviite: 3JDF2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€202.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJakokokoonpano
Cv0.2
Korkeus3 / 4 "
Pituus9.437 "
NPT-portti1/4 tuumaa
Lukumäärä Asemat8
Leveys4.88 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.405
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi8481909085
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusLeveysHinta
NUMATICS 206-1755 Jakotukilohko 8 asemaa 1/4 Npt | AC9QWK 3JCR4 206-17551"10.75 "2 5 / 16 "€258.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NUMATICS 241-152 Jakotukin Block 8 Stations 1/4 Npt
€202.94 / yksikkö