Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NUMATICS 206-1749 Jakotukilohko 2-asemat 1/4 Npt | AC9QWF 3JCP9

NUMATICS 206-1749 Jakotukin Block 2 Stations 1/4 Npt

Varastossa
Tuote: AC9QWF Malli: 206-1749Ristiviite: 3JCP9
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
€93.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJakokokoonpano
Cv1
Korkeus1"
Pituus3.875 "
NPT-portti1/4 tuumaa
Lukumäärä Asemat2
Leveys2 5 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2925
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)15.49
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8481909085
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeuseräPituusLukumäärä AsematLeveysHinta
NUMATICS 229-676 Jakotukilohko 1 -asema 1/4 Npt | AC9QNX 3JAX6 229-6761.375 "Jakotukki6.375 "11 11 / 16 "€117.35
NUMATICS 229-630 Jakotukilohko 1 -asema 3/8 Npt | AC9QPQ 3JAZ5 229-6302.625 "Jakotukki4 9 / 16 "12 5 / 16 "€136.01
NUMATICS 229-749 Jakotukilohko 1 -asema 3/4 Npt | AC9QRR 3JCD5 229-7493.5 "Jakotukkilohko täysikokoinen9.375 "13"€255.74
NUMATICS 229-748 Jakotukilohko 1 Asema 1/2 Npt | AC9QRT 3JCD6 229-7483.5 "Jakotukkilohko täysikokoinen9.375 "13"€273.55
NUMATICS 229-881 Jakotukilohko 1 -asema 3/4 Npt | AC9QRX 3JCE1 229-8812.625 "Alustan yhteinen pakoputki7.625 "12.62 "€374.96
NUMATICS 229-880 Jakotukilohko 1 Asema 1/2 Npt | AC9QRY 3JCE2 229-8802.625 "Alustan yhteinen pakoputki7.625 "12.62 "€242.72
NUMATICS 229-718 Jakotukilohko 1 -asema 1/8 Npt | AC9QUL 3JCJ4 229-7181.375 "Jakotukki2 15 / 16 "11"€52.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NUMATICS 206-1749 Jakotukin Block 2 Stations 1/4 Npt
€93.98 / yksikkö