Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NUMATICS 229-676 Jakotukilohko 1 -asema 1/4 Npt | AC9QNX 3JAX6

NUMATICS 229-676 Jakotukkilohko 1 Station 1/4 Npt

Varastossa
Tuote: AC9QNX Malli: 229-676Ristiviite: 3JAX6

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€117.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJakotukki
Cv1.0
Korkeus1.375 "
Pituus6.375 "
NPT-portti1/4 tuumaa
Lukumäärä Asemat1
Leveys1 11 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4275
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi8481909040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeuseräPituusLukumäärä AsematLeveysHinta
NUMATICS 229-630 Jakotukilohko 1 -asema 3/8 Npt | AC9QPQ 3JAZ5 229-6302.625 "Jakotukki4 9 / 16 "12 5 / 16 "€136.01
NUMATICS 229-749 Jakotukilohko 1 -asema 3/4 Npt | AC9QRR 3JCD5 229-7493.5 "Jakotukkilohko täysikokoinen9.375 "13"€255.74
NUMATICS 229-748 Jakotukilohko 1 Asema 1/2 Npt | AC9QRT 3JCD6 229-7483.5 "Jakotukkilohko täysikokoinen9.375 "13"€273.55
NUMATICS 229-881 Jakotukilohko 1 -asema 3/4 Npt | AC9QRX 3JCE1 229-8812.625 "Alustan yhteinen pakoputki7.625 "12.62 "€374.96
NUMATICS 229-880 Jakotukilohko 1 Asema 1/2 Npt | AC9QRY 3JCE2 229-8802.625 "Alustan yhteinen pakoputki7.625 "12.62 "€242.72
NUMATICS 229-718 Jakotukilohko 1 -asema 1/8 Npt | AC9QUL 3JCJ4 229-7181.375 "Jakotukki2 15 / 16 "11"€52.95
NUMATICS 229-524 Jakotukilohko 2 Asemat 10-32 Unf-b | AC9QUQ 3JCJ8 229-5241"Jakotukki1.84 "22"€58.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NUMATICS 229-676 Jakotukkilohko 1 Station 1/4 Npt
€117.35 / yksikkö