Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NUMATICS 229-525 Jakotukilohko 3 Asemat 10-32 Unf-b | AC9QUR 3JCJ9

NUMATICS 229-525 Jakotukkilohko 3 Asemat 10-32 Unf-b

Varastossa
Tuote: AC9QUR Malli: 229-525Ristiviite: 3JCJ9
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
€75.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJakotukki
Cv0.3
Korkeus1"
Pituus2.75 "
NPT-portti10-32 UNF-B
Lukumäärä Asemat3
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi8481909085
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeuseräPituusLeveysHinta
NUMATICS 206-1750 Jakotukilohko 3 asemaa 1/4 Npt | AC9QWG 3JCR1 206-17501"Jakokokoonpano5"2 5 / 16 "€124.04
NUMATICS 206-1761 Jakotukilohko 3 asemaa 3/8 Npt | AC9QXR 3JCV6 206-17611.187 "Jakokokoonpano5.437 "2.75 "€165.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NUMATICS 229-525 Jakotukkilohko 3 Asemat 10-32 Unf-b
€75.48 / yksikkö