Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NUMATICS 241-150 Jakotukilohko 4 asemaa 1/4 Npt | AC9RBH 3JDE9

NUMATICS 241-150 Jakotukin Block 4 Stations 1/4 Npt

Varastossa
Tuote: AC9RBH Malli: 241-150Ristiviite: 3JDE9

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€155.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJakokokoonpano
Cv0.2
Korkeus3 / 4 "
Pituus5"
NPT-portti1/4 tuumaa
Lukumäärä Asemat4
Leveys4.88 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2205
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8481909085
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusLeveysHinta
NUMATICS 206-1751 Jakotukilohko 4 asemaa 1/4 Npt | AC9QWH 3JCR2 206-17511"6.187 "2 5 / 16 "€150.35
NUMATICS 206-1762 Jakotukilohko 4 asemaa 3/8 Npt | AC9QXT 3JCV7 206-17621.187 "6 11 / 16 "2.75 "€207.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NUMATICS 241-150 Jakotukin Block 4 Stations 1/4 Npt
€155.24 / yksikkö