Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NUMATICS 206-1750 Jakotukilohko 3 asemaa 1/4 Npt | AC9QWG 3JCR1

NUMATICS 206-1750 Jakotukin Block 3 Stations 1/4 Npt

Varastossa
Tuote: AC9QWG Malli: 206-1750Ristiviite: 3JCR1
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
€124.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJakokokoonpano
Cv1
Korkeus1"
Pituus5"
NPT-portti1/4 tuumaa
Lukumäärä Asemat3
Leveys2 5 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.396
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8481909085
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeuseräPituusLeveysHinta
NUMATICS 229-525 Jakotukilohko 3 Asemat 10-32 Unf-b | AC9QUR 3JCJ9 229-5251"Jakotukki2.75 "2"€75.48
NUMATICS 206-1761 Jakotukilohko 3 asemaa 3/8 Npt | AC9QXR 3JCV6 206-17611.187 "Jakokokoonpano5.437 "2.75 "€165.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NUMATICS 206-1750 Jakotukin Block 3 Stations 1/4 Npt
€124.04 / yksikkö