MAYHEW TOOLS Lävistys- ja talttaussarjat

Sisältää rei'itys- ja talttaussarjat, jotka on suunniteltu helpottamaan tapien, holkkien ja irrotettujen ruuvien poistamista erilaisissa puusepän-, autokorjaamo- ja metallityöprojekteissa. Valmistettu S-2-teräksestä ja täysvarsi lämpökäsitelty maksimaalisen lujuuden saavuttamiseksi. Saatavana 3--36 kpl

Suodattaa

MAYHEW TOOLS -

Keskirei'ityssarjat

TyyliMalliPituusMateriaaliPalojen lukumääräKoot sisältyvätHinta (ei alv)
A622144 "- 6 1/4"Teräs51/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8"€57.44
B600077"Taottu seosteräs71/16, 5/64, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 1/4"€56.75
MAYHEW TOOLS -

Yhdistelmärei'ityssarjat

TyyliMalliPituusMateriaaliPalojen lukumääräKoot sisältyvätHinta (ei alv)
A620106"Korkealaatuinen työkaluseos10Kiinteä rei'itys 3/32 ", mini-nastarei'itys 1/16, 5/64, 3/32", tavalliset nastarei'itykset 3/32, 1/8, 5/32 ", pistoleikkaus 5/16", Keskirei'ittimet 1/4, 5/16 "€84.77
B622777"Messinki4Drift Punch-3/8 ", Solid Rei'itys-1/4", Pin Rei'itys-1/4 ", Pin Rei'itys-3/8"€64.96
C6136515 "Messinki3Brass Lineup Punch - 3/8 x 10, 7/16 x 14" , Brass Drift Punch - 3/4 x 10"€210.75
MAYHEW TOOLS -

Drive Pin Punch sarjat

TyyliMalliPituusMateriaaliPalojen lukumääräKoot sisältyvätSidonta pystyyHinta (ei alv)
A620602 3/4 "- 6"Korkealaatuinen työkaluseos81/16, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16"Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)€68.78
B620774 1/2 "- 8"Teräs105/16, 1/8, 5/16, 3/8, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4"Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)€92.68
C615114 3/4 "- 8"Teräs101/8, 1/4, 5/16, 3/8, 1/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 3/16"Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)€120.23
D6208012 "Korkealaatuinen työkaluseos61/4,3, 4, 5, 6, 7 "Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)€71.44
MAYHEW TOOLS -

Pilot -rei'ityssarjat

Mayhew pilottilävistyssarjat soveltuvat onttojen kiristystappien ja -tappien ajoon ja poistamiseen auto- ja valmistussovelluksissa. Niissä on seosteräsrakenne, joka kestää iskuja, ja kuvioitu ote, joka estää liukumisen kesken käytön. Tietyissä malleissa on turvatasku, joka takaa turvallisen säilytyksen ja siirrettävyyden työmaalla. Valitse laajasta valikoimasta näitä pilottilävistyssarjoja, saatavilla 9 ja 12 tuuman kappaleina.

TyyliMalliPalojen lukumääräKoot sisältyvätHinta (ei alv)
A622529# 1 x 1/16, # 2 x 5/64, # 3 x 3/32, # 4 x 1/8, # 5 x 5/32, # 6 x 3/16, # 7 x 7/32, # 8 x 1/4, # 9 x 5/16 "€118.62
B6225412# 1 x 1/16, # 2 x 5/64, # 3 x 3/32, # 4 x 1/8, # 5 x 5/32, # 6 x 3/16, # 7 x 7/32, # 8 x 1/4, # 9 x 5/16, # 10 x 3/8, # 11 x 7/16, # 12 x 1/2 "€182.77
MAYHEW TOOLS -

Lävistyssarjat

Mayhew-lävistyssarjat on suunniteltu tiivisteiden lävistykseen auto- ja valmistussovelluksissa. Näissä lävistyssarjoissa on teräs-/seosteräsrakenne korkean iskunkestävyyden saavuttamiseksi, ja tietyissä malleissa on päällystetyt päät ja suuret iskevät levyt, jotka vähentävät vasaran takapotkua ja vammoja kyynärpäässä ja ranteessa. Niissä on pehmustetut kahvat, jotka vähentävät iskuja ja tarjoavat mukavan otteen. Valitse laajasta valikoimasta näitä lävistyssarjoja, saatavilla 4, 16 ja 24 kappaleena.

TyyliMalliPituusMateriaaliPalojen lukumääräKoot sisältyvätSidonta pystyyHinta (ei alv)
A613415 "- 6 1/2"Teräs16Kiinteät rei'ittimet-3/32, 1/8, 3/16, 1/4, 5/32, 5/16, 3/8 ", nastareiät-1/16, 3/32, 1/8, 5/32 , 3/16, 1/4, 7/32, 5/16, 3/8 "Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)€151.74
B800408"Alloy Steel24Kiinteä- (2) 1/2 keskellä, (2) 3/8 pistos, (2) 3/32, (2) 1/8, (2) 5/32, (2) 3/16, 1/4, 5/16 tappi, (2) 3/8 keskellä, 5/16 kiinteä, (2) 1/8, (2) 5/32, (2) 3/16, 1/4 "Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)€246.54
MAYHEW TOOLS -

Rei'itys- ja talttaussarjat

TyyliMalliPituusMateriaaliPalojen lukumääräKoot sisältyvätSidonta pystyyHinta (ei alv)
A610195 "- 7"Teräs19Keskiöreiät-5/32, 3/16 ", Rei'itysreiät-3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 1/4, 5/16", Kiinteät rei'itykset-3/32, 1/8 , 5/32, 3/16, 1/4, 5/16 ", kylmätaltat-1/4, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4"Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)€185.18
B610058"Teräs61/2", 5/8", 3/8", 3/16", 1/8", 3/16"Ei kytkentäkykyinen€73.91
C610808"Korkealaatuinen työkaluseos24Kylmätaltat-1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4 ", Cape-taltat-1/4, 3/8", puoli pyöreät nenätaltat-1/4 ", Timanttipistetaltta-1/4 ", niittiputki, kiinteät lävistimet-1/8, 3/16, 1/4", nastareiät-3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 1/4 , 7/32 ", pistoreiät-3/8, 1/2", keskirei'itysVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)€288.05
D662609.5 "Teräs123 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 13 mm, 19 mmEi kytkentäkykyinen€130.32
MAYHEW TOOLS -

Ontot rei'ityssarjat

TyyliMalliPituusMateriaaliPalojen lukumääräKoot sisältyvätHinta (ei alv)
A660085.5 "Korkealaatuinen työkaluseos111/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 3/4"€252.92
B660106.5 "Korkealaatuinen työkaluseos113/4, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 "€267.92
C660126.5 "Korkealaatuinen työkaluseos101/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 5/32, 7/32, 9/32, 11/32"€192.86
D660049"Alloy Steel161-1 / 4 "- 3"€399.08
E660009"Alloy Steel161/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 3/4, 7/8, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-3/16"€378.76
F6600610 "Korkealaatuinen työkaluseos312, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48 "€855.15
G6600213 "Alloy Steel271/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 3/4, 7/8, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4, 1-5/16, 1-3/8, 1-7/16, 1-1/2, 1-5/8, 1-11/16, 1-3/4, 1-7/8, 2"€681.82
H6608013 "Korkealaatuinen työkaluseos281/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 3/4, 7/8, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4, 1-5/16, 1-3/8, 1-7/16, 1-1/2, 1-5/8, 1-11/16, 1-3/4, 1-7/8, 2"€896.31
I6601615.5 "Korkealaatuinen työkaluseos361/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 3/4, 7/8, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4, 1-5/16, 1-3/8, 1-7/16, 1-1/2, 1-5/8, 1-11/16, 1-3/4, 1-7/8, 2, 2-1/8, 2-3/16, 2-1/4, 2-5/16, 2-3/8"€1,434.01
MAYHEW TOOLS -

Kiinteä rei'ityssarja, ei sidottava

MallieräHinta (ei alv)
61340AG9alv€70.80
MAYHEW TOOLS -

Tappilävistyssarja, terästä, 9 tuumaa pitkä, kappaleiden määrä: 5

MallieräHinta (ei alv)
62082AH8CUR€65.69
MAYHEW TOOLS -

Lävistyssarja 12 kpl

MallieräHinta (ei alv)
62258AE4RJK€206.73

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?