Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MAYHEW TOOLS 62060 Pin Punch Set Sae Alloy 8 kpl | AB7WFL 24D640

MAYHEW TOOLS 62060 Pin Punch Set Sae Alloy 8 kpl

Varastossa
Tuote: AB7WFL Malli: 62060Ristiviite: 24D640

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€68.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDrive Pin -rei'ityssarja
Pituus2 3/4 "- 6"
MateriaaliKorkealaatuinen työkaluseos
Palojen lukumäärä8
Koot sisältyvät1/16, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16"
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.585
Laivan korkeus (cm)12.19
Laivan pituus (cm)33.78
Laivan leveys (cm)17.02
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Rei'itysosa (1-osainen muotoilu)
    • Alamerkki: MAYHEW SELECT

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMateriaaliPalojen lukumääräKoot sisältyvätSidonta pystyyHinta
MAYHEW TOOLS 62080 Punch Set Metric Alloy 6 kpl | AB7WFM 24D641 6208012 "Korkealaatuinen työkaluseos61/4,3, 4, 5, 6, 7 "Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)€71.44
MAYHEW TOOLS 61511 Vetotappi Punch Set 10 Pieces Steel | AG9VAP 22KK63 615114 3/4 "- 8"Teräs101/8, 1/4, 5/16, 3/8, 1/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 3/16"Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)€120.23
MAYHEW TOOLS 62077 Vetotappi Rei'ityssarja 10 osaa terästä | AG9VAQ 22KK64 620774 1/2 "- 8"Teräs105/16, 1/8, 5/16, 3/8, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4"Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)€92.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAYHEW TOOLS 62060 Pin Punch Set Sae Alloy 8 kpl
€68.78 / yksikkö