Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MAYHEW TOOLS 61365 Brass Punch Set Line-up/drift 3 kpl | AE2DBK 4WME9

MAYHEW TOOLS 61365 Brass Punch Set Line-up/drift 3 kpl

Varastossa
Tuote: AE2DBK Malli: 61365Ristiviite: 4WME9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€210.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYhdistelmäreiäsarja
Pituus15 "
MateriaaliMessinki
Palojen lukumäärä3
Koot sisältyvätBrass Lineup Punch - 3/8 x 10, 7/16 x 14" , Brass Drift Punch - 3/4 x 10"
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.9125
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)40.64
HS-koodi8207306062
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Rei'itysosa (1-osainen muotoilu)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMateriaaliPalojen lukumääräKoot sisältyvätHinta
MAYHEW TOOLS 62277 Punch Set Sae Brass 4 kpl | AB7WFJ 24D637 622777"Messinki4Drift Punch-3/8 ", Solid Rei'itys-1/4", Pin Rei'itys-1/4 ", Pin Rei'itys-3/8"€64.96
MAYHEW TOOLS 62010 Punch Set Sae Alloy 10 kpl | AB7WFK 24D639 620106"Korkealaatuinen työkaluseos10Kiinteä rei'itys 3/32 ", mini-nastarei'itys 1/16, 5/64, 3/32", tavalliset nastarei'itykset 3/32, 1/8, 5/32 ", pistoleikkaus 5/16", Keskirei'ittimet 1/4, 5/16 "€84.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAYHEW TOOLS 61365 Brass Punch Set Line-up/drift 3 kpl
€210.75 / yksikkö