Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MAYHEW TOOLS 62080 Punch Set Metric Alloy 6 kpl | AB7WFM 24D641

MAYHEW TOOLS 62080 Punch Set Metric Alloy 6 kpl

Varastossa
Tuote: AB7WFM Malli: 62080Ristiviite: 24D641
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
€71.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDrive Pin -rei'ityssarja
Pituus12 "
MateriaaliKorkealaatuinen työkaluseos
Palojen lukumäärä6
Koot sisältyvät1/4,3, 4, 5, 6, 7 "
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.675
Laivan korkeus (cm)12.45
Laivan pituus (cm)33.53
Laivan leveys (cm)17.27
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Rei'itysosa (1-osainen muotoilu)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMateriaaliPalojen lukumääräKoot sisältyvätSidonta pystyyHinta
MAYHEW TOOLS 62060 Pin Punch Set Sae Alloy 8 kpl | AB7WFL 24D640 620602 3/4 "- 6"Korkealaatuinen työkaluseos81/16, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16"Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)€68.78
MAYHEW TOOLS 61511 Vetotappi Punch Set 10 Pieces Steel | AG9VAP 22KK63 615114 3/4 "- 8"Teräs101/8, 1/4, 5/16, 3/8, 1/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 3/16"Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)€120.23
MAYHEW TOOLS 62077 Vetotappi Rei'ityssarja 10 osaa terästä | AG9VAQ 22KK64 620774 1/2 "- 8"Teräs105/16, 1/8, 5/16, 3/8, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4"Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)€92.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAYHEW TOOLS 62080 Punch Set Metric Alloy 6 kpl
€71.44 / yksikkö