Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MAYHEW TOOLS 62082 Punch Set, teräs, 9 tuumaa pitkä, kappalemäärä: 5 | AH8CUR 38GN91

MAYHEW TOOLS 62082 Punch Set, teräs, 9 tuumaa pitkä, kappalemäärä: 5

Varastossa
Tuote: AH8CUR Malli: 62082Ristiviite: 38GN91

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€65.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPinssi
Pituus9"
MateriaaliTeräs
Palojen lukumäärä5
Koot sisältyvät3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm
Sidonta pystyyEi kytkentäkykyinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.405
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)7.62
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pro Metric -lävistystappisarja sopii erinomaisesti itsepäisten tai kuluneiden pulttien ja metallitappien poistamiseen sekä pehmeistä että kovista materiaaleista
    • Pakattu rullapussiin

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAYHEW TOOLS 62082 Punch Set, teräs, 9 tuumaa pitkä, kappalemäärä: 5
€65.69 / yksikkö