Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MAYHEW TOOLS 62077 Vetotappi Rei'ityssarja 10 osaa terästä | AG9VAQ 22KK64

MAYHEW TOOLS 62077 Vetotappirei'ityssarja, 10 osaa terästä

Varastossa
Tuote: AG9VAQ Malli: 62077Ristiviite: 22KK64

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€92.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDrive Pin -rei'ityssarja
Pituus4 1/2 "- 8"
MateriaaliTeräs
Palojen lukumäärä10
Koot sisältyvät5/16, 1/8, 5/16, 3/8, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4"
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7875
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)11.43
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Rei'itysosa: 1-osainen muotoilu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMateriaaliPalojen lukumääräKoot sisältyvätSidonta pystyyHinta
MAYHEW TOOLS 62060 Pin Punch Set Sae Alloy 8 kpl | AB7WFL 24D640 620602 3/4 "- 6"Korkealaatuinen työkaluseos81/16, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16"Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)€68.78
MAYHEW TOOLS 62080 Punch Set Metric Alloy 6 kpl | AB7WFM 24D641 6208012 "Korkealaatuinen työkaluseos61/4,3, 4, 5, 6, 7 "Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)€71.44
MAYHEW TOOLS 61511 Vetotappi Punch Set 10 Pieces Steel | AG9VAP 22KK63 615114 3/4 "- 8"Teräs101/8, 1/4, 5/16, 3/8, 1/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 3/16"Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)€120.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAYHEW TOOLS 62077 Vetotappirei'ityssarja, 10 osaa terästä
€92.68 / yksikkö