Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MAYHEW TOOLS 66260 Rei'itys- ja talttasarja 12-osainen teräs | AH8CUQ 38GN89

MAYHEW TOOLS 66260 Rei'itys- ja talttasarja 12-osainen teräs

Varastossa
Tuote: AH8CUQ Malli: 66260Ristiviite: 38GN89

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€130.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRei'itys- ja talttaussarja
Pituus9.5 "
MateriaaliTeräs
Palojen lukumäärä12
Koot sisältyvät3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 13 mm, 19 mm
Sidonta pystyyEi kytkentäkykyinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)11.43
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Rei'itysosa: 1-osainen muotoilu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMateriaaliPalojen lukumääräKoot sisältyvätSidonta pystyyHinta
MAYHEW TOOLS 61019 Rei'itys- ja talttasarja Black Oxide 19 kpl | AB6VJK 22KK69 610195 "- 7"Teräs19Keskiöreiät-5/32, 3/16 ", Rei'itysreiät-3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 1/4, 5/16", Kiinteät rei'itykset-3/32, 1/8 , 5/32, 3/16, 1/4, 5/16 ", kylmätaltat-1/4, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4"Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)€185.18
MAYHEW TOOLS 61080 Mechanics Rei'itys- ja talttasarja Sae 24 kpl | AB7WFH 24D636 610808"Korkealaatuinen työkaluseos24Kylmätaltat-1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4 ", Cape-taltat-1/4, 3/8", puoli pyöreät nenätaltat-1/4 ", Timanttipistetaltta-1/4 ", niittiputki, kiinteät lävistimet-1/8, 3/16, 1/4", nastareiät-3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 1/4 , 7/32 ", pistoreiät-3/8, 1/2", keskirei'itysVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)€288.05
MAYHEW TOOLS 61005 Rei'itys- ja talttasarja 6-osainen teräs | AH8CVC 38GP02 610058"Teräs61/2", 5/8", 3/8", 3/16", 1/8", 3/16"Ei kytkentäkykyinen€73.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAYHEW TOOLS 66260 Rei'itys- ja talttasarja 12-osainen teräs
€130.32 / yksikkö