Käytämme evästeitä ja vastaavia työkaluja, jotka ovat tarpeen, jotta voit tehdä ostoksia ja parantaa ostokokemustasi. Käytämme niitä myös ymmärtääksemme, kuinka asiakkaat käyttävät palveluitamme (esimerkiksi mittaamalla sivustolla käyntejä), jotta voimme tehdä parannuksia. Voit lukea meidän Evästekäytäntö lisätietoja.
Tiukasti tarpeelliset evästeet
Aina aktiivinen
Nämä evästeet saavat sivustomme toimimaan. Ne sisältävät henkilötietojen kirjaamisen, kuten kirjautumis-/rekisteröitymis- tai tilitiedot, selaintiedot, kuvat ja videot sekä ostoskorin matkan.
Lisäksi käytämme optimointievästeitä testataksemme uusia ominaisuuksia ja ulkoasuja verkkosivuillamme. Kerätyt tiedot auttavat meitä parantamaan verkkosivustoamme ja asiakkaidemme kokemusta.
mainonta
Näitä evästeitä käytetään ymmärtämään mainoksiemme tehokkuutta ja osuvuutta, tarjoamaan sinulle henkilökohtaisia mainoksia muilla verkkosivustoilla ja sosiaalisessa mediassa, seuraamaan, milloin olet saapunut sivustollemme tunnustetulta kolmannen osapuolen kumppanisivustolta, ja seuraamaan, oletko teki ostoksen sinulle näyttämiemme mainosten perusteella.
Suositukset
Näiden evästeiden avulla voimme tarjota henkilökohtaisia tuote- ja sisältösuosituksia tehdäksemme selauskokemuksesta sinulle merkityksellisemmän.
Toiminnallisuus
Näitä evästeitä käytetään tarjoamaan asiakaskyselyjä ja palautetta, parantamaan hakutuloksia ja mahdollistamaan verkkosivustomme sisällön jakaminen sosiaalisessa mediassa.
Analytics
Nämä evästeet auttavat meitä parantamaan verkkosivustoamme keräämällä ja raportoimalla tietoja siitä, miten käytät sitä.
Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Lähetyksen tiedot:
Aluksen paino (kg)
2.4975
Laivan korkeus (cm)
5.33
Laivan pituus (cm)
32.51
Laivan leveys (cm)
27.43
HS-koodi
8203406000
Alkuperämaa
FR
Tuotteen yksityiskohdat:
Mayhew 66002 ontto rei'ityssarja soveltuu tarkkojen tiivisteiden ja aluslevyjen tekemiseen pehmeämmistä materiaaleista, kuten kankaasta, vinyylistä, nahasta, kevyestä pelistä ja tiivistemateriaalista. Tässä sarjassa on kaksi leikkauspäätä, joiden avulla käyttäjät voivat lyödä samankeskisiä ympyröitä yhdellä iskulla.
Ominaisuudet:
Siinä on kaksi leikkauspäätä, joiden avulla käyttäjä voi lyödä samankeskisiä ympyröitä yhdellä iskulla.
Tässä sarjassa on patentoitu lukitusjärjestelmä, joka mahdollistaa leikkuupäiden helpon vaihdon.
Siinä on uurrettu ote, joka tarjoaa turvallisen ja mukavan otteen käytön aikana.
Tämä sarja toimitetaan kestävässä kotelossa kätevää säilytystä ja järjestelyä varten.
Yhteensopivat lisävarusteet:
Mayhew 50501 Hollow Punch: Tämä pyöreä tiivistelävistys kiinnittää käyttökaran, veistämällä tiivisteitä ohuista levymateriaaleista. Siinä on yksihalkaisijainen reikä tai kun se on yhdistetty toiseen rei'itykseen, leikkaa sekä sisä- että ulkohalkaisija tiivisteen, aluslevyn tai tiivisterenkaan muodostamiseksi. Tämä rei'itys leikkaa taitavasti läpi pehmeitä materiaaleja, kuten kumia, muovia, nahkaa, pahvia ja ohutta metallilevyä.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Kuinka monta kappaletta Mayhew 66002 ontto rei'ityssarjassa on?
A. Sarja sisältää 27 osaa.
K. Mitä eroa on porausreiällä ja lävistysreiällä?
A. Teräksen lävistyksellä voi olla melkein samanlaiset tulokset kuin porauksella, vaikka siihen liittyvät prosessit eroavat huomattavasti. Kun pora poistaa terästä vähitellen pala kerrallaan, meisti käyttää leikkausvoimaa työntämään metallin mekaanisesti läpi.
K. Kuinka valitset Mayhew 66002 ontto rei'ityssarjan?
V. Kolmireikäistä rei'ityslaitetta valittaessa kriittinen tekijä on sen rei'ityskapasiteetti eli kuinka monta paperiarkkia se pystyy käsittelemään samanaikaisesti. Jotkut yksiköt rajoittuvat vain muutamaan arkkiin, kun taas toiset voivat käsitellä tehokkaasti kymmeniä yhdellä toimenpiteellä.