Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MAYHEW TOOLS 66080 Hollow Punch Set, Sae Alloy, 28 kpl | AB7WDB 24D582

MAYHEW TOOLS 66080 Hollow Punch Set, Sae Alloy, 28 kpl

Varastossa
Tuote: AB7WDB Malli: 66080Ristiviite: 24D582
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
€896.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOntto lävistyssarja
Pituus13 "
MateriaaliKorkealaatuinen työkaluseos
Palojen lukumäärä28
Koot sisältyvät1/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 3/4, 7/8, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4, 1-5/16, 1-3/8, 1-7/16, 1-1/2, 1-5/8, 1-11/16, 1-3/4, 1-7/8, 2"
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.6325
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)32.51
Laivan leveys (cm)26.92
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaFR

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Rei'itysosa (1-osainen muotoilu)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMateriaaliPalojen lukumääräKoot sisältyvätHinta
MAYHEW TOOLS 66008 Hollow Punch Set, Sae Alloy, 11 kpl | AB7WCZ 24D580 660085.5 "Korkealaatuinen työkaluseos111/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 3/4"€252.92
MAYHEW TOOLS 66012 Hollow Punch Set, Sae Alloy, 10 kpl | AB7WDA 24D581 660126.5 "Korkealaatuinen työkaluseos101/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 5/32, 7/32, 9/32, 11/32"€192.86
MAYHEW TOOLS 66016 Hollow Punch Set, Sae Alloy, 36 kpl | AB7WDC 24D583 6601615.5 "Korkealaatuinen työkaluseos361/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 3/4, 7/8, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4, 1-5/16, 1-3/8, 1-7/16, 1-1/2, 1-5/8, 1-11/16, 1-3/4, 1-7/8, 2, 2-1/8, 2-3/16, 2-1/4, 2-5/16, 2-3/8"€1,434.01
MAYHEW TOOLS 66010 Hollow Punch Set, Metric Leoy, 11 kpl | AB7WDD 24D584 660106.5 "Korkealaatuinen työkaluseos113/4, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 "€267.92
MAYHEW TOOLS 66006 Hollow Punch Set, Metric Leoy, 31 kpl | AB7WDE 24D585 6600610 "Korkealaatuinen työkaluseos312, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48 "€855.15
MAYHEW TOOLS 66004 Hollow Punch Set, 3 - 30 mm, 16 kpl | AE2DBJ 4WME7 660049"Alloy Steel161-1 / 4 "- 3"€399.08
MAYHEW TOOLS 66000 Hollow Punch Set, 9 tuuman koko, 16 osaa | AE4RJL 5MM17 660009"Alloy Steel161/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 3/4, 7/8, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-3/16"€378.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAYHEW TOOLS 66080 Hollow Punch Set, Sae Alloy, 28 kpl
€896.31 / yksikkö