Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MAYHEW TOOLS 61511 Vetotappi Punch Set 10 Pieces Steel | AG9VAP 22KK63

MAYHEW TOOLS 61511 Vetotappirei'ityssarja, 10 osaa terästä

Varastossa
Tuote: AG9VAP Malli: 61511Ristiviite: 22KK63

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€120.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDrive Pin -rei'ityssarja
Pituus4 3/4 "- 8"
MateriaaliTeräs
Palojen lukumäärä10
Koot sisältyvät1/8, 1/4, 5/16, 3/8, 1/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 3/16"
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0305
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)11.43
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Rei'itysosa: 1-osainen muotoilu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMateriaaliPalojen lukumääräKoot sisältyvätSidonta pystyyHinta
MAYHEW TOOLS 62060 Pin Punch Set Sae Alloy 8 kpl | AB7WFL 24D640 620602 3/4 "- 6"Korkealaatuinen työkaluseos81/16, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16"Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)€68.78
MAYHEW TOOLS 62080 Punch Set Metric Alloy 6 kpl | AB7WFM 24D641 6208012 "Korkealaatuinen työkaluseos61/4,3, 4, 5, 6, 7 "Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)€71.44
MAYHEW TOOLS 62077 Vetotappi Rei'ityssarja 10 osaa terästä | AG9VAQ 22KK64 620774 1/2 "- 8"Teräs105/16, 1/8, 5/16, 3/8, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4"Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)€92.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAYHEW TOOLS 61511 Vetotappirei'ityssarja, 10 osaa terästä
€120.23 / yksikkö